GS-19-300-EE-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 300 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-300-EE-50N
Rubix:490697
Hersteller:GS-19-300_EE_0050N

Produktdetails : GS-19-300-EE-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 300 mm |
| Max. Länge | 664 mm |
| Kraft | 50 N |
| Endstück | gelenkkopf (e8) an kolbenstange und druckrohr |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage