Referenzen
ACE:GS-40-100-EE-3100N
Rubix:792341
Hersteller:GS-40-100_EE_3100N

Produktdetails : GS-40-100-EE-3100N Grossgasfeder, 40x100 Hub
Grossgasfeder, 40x400 Hub
Grossgasfeder 40x100 Hub
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 317 mm |
| Kraft | 3100 N |
| Endstück | gelenkkopf e14 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
426,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage