GS-15-200-AC-100N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-200-AC-100
Rubix:1788664
Hersteller:GS-15-200_AC_100

Produktdetails : GS-15-200-AC-100N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=200 mm
Gasdruckfeder, D=15 mm, Hub=200mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 427 mm |
| Kraft | 100 N |
| Endstück | augöse (a5) / winkel-kugelgelenk (c5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage