105173 Gasfeder LIFT-O-MAT DD 8 mm, Hub=250 mm, F=100
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:105173
Rubix:1122981
Hersteller:105173
EAN:4046577594692

Produktdetails : 105173 Gasfeder LIFT-O-MAT DD 8 mm, Hub=250 mm, F=100
Gasfeder LIFT-O-MAT DD 8 mm, Hub=250 mm, F=100
Gasfeder LIFT-O-MAT DD 8 mm, Hub=250 mm, F=100
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 250 mm |
| Max. Länge | 585 mm |
| Kraft | 100 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
