GS-15-40-AA-380N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-40-AA-380N
Rubix:1787847
Hersteller:GS-15-40_AA_0380N

Produktdetails : GS-15-40-AA-380N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 40 mm |
| Max. Länge | 107 mm |
| Kraft | 380 N |
| Endstück | gelenkauge (a5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage