Referenzen
ACE:GS-70-800-EE-2000N
Rubix:490770
Hersteller:GS-70-800_EE_2000N

Produktdetails : GS-70-800-EE-2000N Grossgasfeder, 70x800 Hub
Grossgasfeder, Sonder
Industrie-Großgasfeder GS 70, Ausschubkraft 2000 N bis 13000 N (eingefahren bis 16250 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Hub | 800 mm |
| Max. Länge | 1720 mm |
| Kraft | 2000 N |
| Endstück | gelenkkopf (e24) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.100,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.499,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage