GS-15-40-DA-150N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-40-DA-150N
Rubix:1081449
Hersteller:GS-15-40_DA_0150N
GS-15-40-DA-150N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub40 mm
Max. Länge107 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-40-DA-150N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm


Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub40 mm
Max. Länge107 mm
Kraft150 N
Endstückda (kolbenstange: d5-gabelkopf; gehäuse: a5-öse)
Zolltarifcode83024900
62,16 exkl. MwSt.
/ Stück
73,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage