GS-19-250-EE-300N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 250 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-19-250-EE-300N
Rubix:573701
Hersteller:GS-19-250_EE_0300N
GS-19-250-EE-300N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser8 mm
Hub250 mm
Max. Länge564 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-19-250-EE-300N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm


Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser8 mm
Hub250 mm
Max. Länge564 mm
Kraft300 N
Endstückgelenkkopf (e8)
Zolltarifcode83024900
178,98 exkl. MwSt.
/ Stück
212,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage