GS-15-80-DA-300N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-80-DA-300N
Rubix:704813
Hersteller:GS-15-80_DA_0300N
GS-15-80-DA-300N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub80 mm
Max. Länge187 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-80-DA-300N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm


Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und dichten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
INDUSTRIE-GASFEDER, 15 DRM., 80 HUB

Stärken

-Einbaufertig und universell einsetzbar
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei

Anwendungen

Hauben;Rollläden;Maschinenverkleidungen;Förderanlagen;Schaltschränke;Möbelindustrie;Hebeanwendungen;Montagestationen;Fahrzeugtechnik;Faltelemente

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub80 mm
Max. Länge187 mm
Kraft300 N
Endstückkolbenstange: d5 (gabelkopf) / druckrohr: a5 (gelenkauge)
Zolltarifcode83024900
63,30 exkl. MwSt.
/ Stück
75,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage