GS-15-120-CC-80N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-120-CC-80N
Rubix:760028
Hersteller:GS-15-120_CC_0080N

Produktdetails : GS-15-120-CC-80N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 120 mm |
| Max. Länge | 267 mm |
| Endstück | winkelgelenk (c5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage