GS-15-50-CC-250N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen
Referenzen
ACE:GS-15-50-CC-250N
Rubix:704420
Hersteller:GS-15-50_CC_0250N
GS-15-50-CC-250N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm
Technische Zusammenfassung
Stangendurchmesser6 mm
Hub50 mm
Max. Länge127 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-50-CC-250N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm


Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und abgedichteten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
INDUSTRIE-GASFEDER, 15 DRM., 50 HUB

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub50 mm
Max. Länge127 mm
Endstückwinkelgelenk c5 (beidseitig)
Zolltarifcode83024900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,53 exkl. MwSt.
/ Stück
80,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage