GS-19-250-EB-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 250 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-250-EB-50N
Rubix:490262
Hersteller:GS-19-250_EB_0050N

Produktdetails : GS-19-250-EB-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=250 mm
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 250 mm |
| Max. Länge | 564 mm |
| Kraft | 50 N |
| Endstück | gelenkkopf e8 + gewindezapfen b8 (endstück eb) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage