GS-15-120-CC-110N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-120-CC-110N
Rubix:463500
Hersteller:GS-15-120_CC_0110N
GS-15-120-CC-110N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub120 mm
Max. Länge267 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-120-CC-110N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub120 mm
Max. Länge267 mm
Kraft110 N
Endstückwinkelgelenk (c5) beidseitig
Zolltarifcode83024900
71,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage