Referenzen
ACE:GS-70-200-DE-2000N
Rubix:489916
Hersteller:GS-70-200_DE_2000N

Produktdetails : GS-70-200-DE-2000N Grossgasfeder, 70x200 Hub
Grossgasfeder, Sonder
Industrie-Großgasfeder GS 70, Ausschubkraft 2000 N bis 13000 N (eingefahren bis 16250 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 520 mm |
| Kraft | 2000 N |
| Endstück | gabelkopf d24 (kolbenstange) / gelenkkopf e24 (druckrohr) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.105,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.315,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage