GS-15-40-BB-100N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-40-BB-100N
Rubix:421696
Hersteller:GS-15-40_BB_0100N
GS-15-40-BB-100N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub40 mm
Max. Länge107 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-40-BB-100N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=40 mm


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub40 mm
Max. Länge107 mm
Kraft100 N
Endstückgewindezapfen (b5) – anschluss bb (beidseitig b5)
Zolltarifcode83024900
51,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage