GS-15-60-DC-120N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-60-DC-120N
Rubix:856423
Hersteller:GS-15-60_DC_0120N

Produktdetails : GS-15-60-DC-120N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 60 mm |
| Max. Länge | 147 mm |
| Endstück | gabelkopf d5 / winkelgelenk c5 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage