GS-15-60-CC-100N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-60-CC-100N
Rubix:169200
Hersteller:GS-15-60_CC_0100N



Produktdetails : GS-15-60-CC-100N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 60 mm |
| Max. Länge | 191 mm |
| Kraft | 100 N |
| Endstück | kugelgelenk (ball- und socket) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage