2049LG Gasfeder LIFT-O-MAT D=14 mm, Hub=200 mm, F=1700
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:2049LG
Rubix:47683
Hersteller:2049LG
EAN:4046577011694

Produktdetails : 2049LG Gasfeder LIFT-O-MAT D=14 mm, Hub=200 mm, F=1700
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 502 mm |
| Kraft | 1700 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
