GS-15-80-CB-120N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-80-CB-120N
Rubix:164426
Hersteller:GS-15-80_CB_0120N



Produktdetails : GS-15-80-CB-120N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm
Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und dichten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)
Stärken
-Einbaufertig und universell einsetzbar
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei
Anwendungen
Hauben;Rollläden;Maschinenverkleidungen;Förderanlagen;Schaltschränke;Möbelindustrie;Hebeanwendungen;Montagestationen;Fahrzeugtechnik;Faltelemente
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Max. Länge | 187 mm |
| Kraft | 120 N |
| Endstück | winkelgelenk (c5) / gewindezapfen (b5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage