GS-10-50-DC-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-50-DC-10N
Rubix:489536
Hersteller:GS-10-50_DC_0010N



Produktdetails : GS-10-50-DC-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Max. Länge | 132 mm |
| Kraft | 10 N |
| Endstück | gabelkopf (d3,5) und winkelgelenk (c3,5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage