GS-15-80-CC-350N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-80-CC-350N
Rubix:156092
Hersteller:GS-15-80_CC_0350N
GS-15-80-CC-350N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub80 mm
Max. Länge187 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-80-CC-350N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm


Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und dichten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)

Stärken

-Einbaufertig und universell einsetzbar
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei

Anwendungen

Hauben;Rollläden;Maschinenverkleidungen;Förderanlagen;Schaltschränke;Möbelindustrie;Hebeanwendungen;Montagestationen;Fahrzeugtechnik;Faltelemente

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub80 mm
Max. Länge187 mm
Kraft400 N
Endstückwinkelkugelgelenk
Zolltarifcode83024900
68,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage