GS-15-100-CA-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-100-CA-40N-VA
Rubix:488481
Hersteller:GS-15-100-VA_CA_0040N
GS-15-100-CA-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub100 mm
Max. Länge234 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-100-CA-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm V2A


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub100 mm
Max. Länge234 mm
Kraft40 N
Endstückwinkelgelenk c5-va (kolbenstange) / gelenkauge a5-va (anschlussteil)
Zolltarifcode83024900
101,27 exkl. MwSt.
/ Stück
120,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage