094765 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=160 mm, F=150
Gasfeder LIFT-O-MAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:094765
Rubix:46217
Hersteller:094765
EAN:4046577017757

Produktdetails : 094765 Gasfeder LIFT-O-MAT D=8 mm, Hub=160 mm, F=150
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
GASFEDER-/DAEMPFER STABILUS
Technische Informationen
Attribute
| Max. Länge | 405 mm |
|---|---|
| Kraft | 150 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
