GS-15-60-CC-70N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-60-CC-70N
Rubix:130985
Hersteller:GS-15-60_CC_0070N
GS-15-60-CC-70N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub60 mm
Max. Länge147 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-60-CC-70N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=60 mm


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub60 mm
Max. Länge147 mm
Kraft70 N
Endstückwinkelgelenk (c5, beidseitig – druckrohr und kolbenstange)
Zolltarifcode83024900
67,84 exkl. MwSt.
/ Stück
80,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage