GS-15-100-CC-100N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-100-CC-100N
Rubix:102621
Hersteller:GS-15-100_CC_0100N



Produktdetails : GS-15-100-CC-100N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm
Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und dichten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)
Stärken
-Einbaufertig und universell einsetzbar
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei
Anwendungen
Hauben;Rollläden;Maschinenverkleidungen;Förderanlagen;Schaltschränke;Möbelindustrie;Hebeanwendungen;Montagestationen;Fahrzeugtechnik;Faltelemente
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 227 mm |
| Kraft | 100 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage