GS-15-80-BB-400N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-80-BB-400N
Rubix:218467
Hersteller:GS-15-80_BB_0400N



Produktdetails : GS-15-80-BB-400N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm
Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und dichten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)
Stärken
-Einbaufertig und universell einsetzbar
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei
Anwendungen
Hauben;Rollläden;Maschinenverkleidungen;Förderanlagen;Schaltschränke;Möbelindustrie;Hebeanwendungen;Montagestationen;Fahrzeugtechnik;Faltelemente
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Max. Länge | 187 mm |
| Kraft | 400 N |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std