GS-15-50-DD-50N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-50-DD-50N
Rubix:97065
Hersteller:GS-15-50_DD_0050N



Produktdetails : GS-15-50-DD-50N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm
Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und abgedichteten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Max. Länge | 127 mm |
| Kraft | 50 N |
| Endstück | dd (gabelkopf d5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage