GS-10-30-BB-20N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-30-BB-20N
Rubix:991768
Hersteller:GS-10-30_BB_0020N

Produktdetails : GS-10-30-BB-20N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 30 mm |
| Max. Länge | 92 mm |
| Kraft | 20 N |
| Endstück | kugel r4 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage