GS-15-20-GE-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=20 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-20-GE-40N-VA
Rubix:491624
Hersteller:GS-15-20-VA_GE_0040N
GS-15-20-GE-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=20 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub20 mm
Max. Länge74 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-20-GE-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=20 mm V2A


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub20 mm
Max. Länge74 mm
Kraft40 N
Endstückkugelpfanne (g5-va) / gelenkkopf (e5-va) (anschlussart kolbenstange: g5-va, anschlussart druckrohr: e5-va)
Zolltarifcode83024900
161,72 exkl. MwSt.
/ Stück
192,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage