GS-10-30-BB-30N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-30-BB-30N
Rubix:991766
Hersteller:GS-10-30_BB_0030N

Produktdetails : GS-10-30-BB-30N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 30 mm |
| Max. Länge | 92 mm |
| Kraft | 30 N |
| Endstück | gewindezapfen (b3,5) beidseitig |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage