GS-15-100-GC-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-100-GC-40N-VA
Rubix:491450
Hersteller:GS-15-100-VA_GC_0040N
GS-15-100-GC-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub100 mm
Max. Länge234 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-100-GC-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm V2A


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub100 mm
Max. Länge234 mm
Kraft400 N
Endstückg5-va (winkelgelenk/'angle joint') und c5-va (scharniergelenk/'hinge joint')
Zolltarifcode83024900
119,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage