GS-15-50-AC-180N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-50-AC-180N
Rubix:146011
Hersteller:GS-15-50_AC_0180N
GS-15-50-AC-180N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub50 mm
Max. Länge127 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-50-AC-180N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=50 mm


Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und abgedichteten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub50 mm
Max. Länge127 mm
Kraft180 N
Endstückauge (a5)
Zolltarifcode83024900
59,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage