GS-15-80-EB-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-80-EB-40N-VA
Rubix:490255
Hersteller:GS-15-80-VA_EB_0040N
GS-15-80-EB-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub80 mm
Max. Länge194 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-80-EB-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=80 mm V2A


Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub80 mm
Max. Länge194 mm
Kraft40 N
Endstückgelenkkopf (e5-va) / gewindezapfen (b5)
Zolltarifcode83024900
145,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage