GS-15-120-AA-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-120-AA-40N-VA
Rubix:486886
Hersteller:GS-15-120-VA_AA_0040N



Produktdetails : GS-15-120-AA-40N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 120 mm |
| Max. Länge | 274 mm |
| Kraft | 40 N |
| Endstück | aa |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen