GS-19-200-GG-250N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-200-GG-250N-VA
Rubix:975584
Hersteller:GS-19-200-VA_GG_0250N

Produktdetails : GS-19-200-GG-250N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm V2A
Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm V2A
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 464 mm |
| Kraft | 250 N |
| Endstück | g8-va kugelpfanne g8-va |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage