GS-12-50-CC-30N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-50-CC-30N
Rubix:1922192
Hersteller:GS-12-50_CC_0030N

Produktdetails : GS-12-50-CC-30N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=50 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Kraft | 30 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 132 mm |
| Endstück | cc |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage