GS-12-40-BB-30N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-40-BB-30N
Rubix:771469
Hersteller:GS-12-40_BB_0030N

Produktdetails : GS-12-40-BB-30N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasfeder, 12 Drm., 40 Hub
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 40 mm |
| Kraft | 30 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 112 mm |
| Endstück | gewindezapfen (b3,5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage