GS-8-80-DE-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 8- Drm., 80 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-8-80-DE-10N
Rubix:489928
Hersteller:GS-8-80_DE_0010N

Produktdetails : GS-8-80-DE-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Kraft | 10 N |
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Länge | 192 mm |
| Endstück | d3,5 / e3,5 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage