GS-12-50-AA-90N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-50-AA-90N
Rubix:1473922
Hersteller:GS-12-50_AA_0090N

Produktdetails : GS-12-50-AA-90N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=50 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Kraft | 90 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 132 mm |
| Endstück | aa (anschlussart kolbenstange a3,5 / anschlussart druckrohr a3,5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen