GS-12-100-CC-40N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-100-CC-40N
Rubix:712022
Hersteller:GS-12-100_CC_0040N

Produktdetails : GS-12-100-CC-40N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=100 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 232 mm |
| Endstück | winkelgelenk (c3,5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage