GS-12-100-CC-20N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-100-CC-20N
Rubix:670342
Hersteller:GS-12-100_CC_0020N



Produktdetails : GS-12-100-CC-20N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasfeder GS 12, Ausschubkraft 10 N bis 180 N (eingefahren bis 225 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Kraft | 20 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 232 mm |
| Endstück | winkelkugelgelenk c3,5 (beidseitig) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage