GS-22-250-AA-1200N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=250 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 250 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-250-AA-1200N
Rubix:44107
Hersteller:GS-22-250_AA_1200N

Produktdetails : GS-22-250-AA-1200N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=250 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 250 mm |
| Kraft | 1200 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 564 mm |
| Endstück | gelenkauge a8 (beidseitig) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage