GS-12-20-CC-150N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=20 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-20-CC-150N
Rubix:662317
Hersteller:GS-12-20_CC_0150N



Produktdetails : GS-12-20-CC-150N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=20 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=20 mm
Industrie-Gasfeder GS 12, Ausschubkraft 10 N bis 180 N (eingefahren bis 225 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 20 mm |
| Kraft | 150 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 72 mm |
| Endstück | winkelgelenk (anschlussart c3,5) - beidseitig (cc) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage