GS-12-150-AA-20N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-150-AA-20N
Rubix:157985
Hersteller:GS-12-150_AA_0020N



Produktdetails : GS-12-150-AA-20N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder GS 12, Ausschubkraft 10 N bis 180 N (eingefahren bis 225 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Kraft | 20 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 332 mm |
| Endstück | auge a3,5 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage