Referenzen
ACE:GS-12-120_CC_0065N
Rubix:2016270
Hersteller:GS-12-120_CC_0065N

Produktdetails : GS-12-120-CC-65N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=120 mm
ACE Industriegasdruckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft mit Kräften von 10 N bis 13.000 N bei Körperdurchmessern von 8 mm bis 70 mm. Mit ihren hohen Qualitätsmerkmalen bilden die NEWTONLINE Gasdruckfedern den Industriestandard. Diese langlebigen und dichten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt. Sie werden nach individuellen Kundenwünschen befüllt geliefert und können später über das eingebaute Ventil angepasst werden. Der kostenlose ACE-Berechnungsservice legt die Gasfedern mit Befestigungspunkten speziell für den jeweiligen Anwendungsfall aus. Eine Vielzahl von Zusatzkomponenten erleichtert die Montage und ermöglicht den universellen Einsatz der Gasfedern.
Stärken
-Einbaufertig und universell einsetzbar
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei
Anwendungen
Hauben;Rollläden;Maschinenverkleidungen;Förderanlagen;Schaltkästen;Möbelindustrie;Hebeanwendungen;Montagestationen;Fahrzeugtechnik; Faltelemente
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 120 mm |
| Kraft | 120 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 272 mm |
| Endstück | winkel-kugelgelenk c3,5 (beidseitig) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage