GS-12-100-AA-150N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-100-AA-150N
Rubix:128065
Hersteller:GS-12-100_AA_0150N



Produktdetails : GS-12-100-AA-150N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=100 mm
Industrie-Gasfeder GS 12, Ausschubkraft 10 N bis 180 N (eingefahren bis 225 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Kraft | 150 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 232 mm |
| Endstück | gelenkauge a3,5 an kolbenstange und druckrohr (aa-ausführung) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std