GS-22-400-AA-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=400 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 400 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-400-AA-80N
Rubix:44112
Hersteller:GS-22-400_AA_0080N

Produktdetails : GS-22-400-AA-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=400 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 400 mm |
| Kraft | 80 N |
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 864 mm |
| Endstück | aa (endfitting a8/a8, augenbolzen) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage