GS-19-150-AA-200N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-150-AA-200N-VA
Rubix:1529181
Hersteller:GS-19-150-VA_AA_0200N

Produktdetails : GS-19-150-AA-200N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm V2A
Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Industrie-Gasfeder 19 Durchm. 150 Hub
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 364 mm |
| Kraft | 200 N |
| Endstück | a8 (auge) beidseitig (aa) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen