GS-19-150-AE-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-150-AE-50N-VA
Rubix:487408
Hersteller:GS-19-150-VA_AE_0050N



Produktdetails : GS-19-150-AE-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm V2A
Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 364 mm |
| Kraft | 700 N |
| Endstück | ae (kolbenstange: gelenkauge a8-va; druckrohr: gelenkkopf e8-va) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage