GS-19-100-CC-150N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm
Industriegasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-100-CC-150N
Rubix:106946
Hersteller:GS-19-100_CC_0150N

Produktdetails : GS-19-100-CC-150N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm
Industriegasfeder GS 19, Anschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 264 mm |
| Kraft | 150 N |
| Endstück | c8/c8 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage